品番 : EA940CS-201
品名 : φ14・16・22mm ユニバーサルボックス(異種管用/4方向
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVU-BKJ |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1~4方出兼用型 | コネクタねじサイズ | G3/4(14・16・22) |
| サイズ | 50×100×48mm | 材質 | PVC |
| 色 | ベージュ | ||
| ユニバーサルボックス(ブランクタイプ) | |||
| 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 | |||
| 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 | |||
| ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 | |||
| キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) | |||
| おねじキャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/25 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
