品番 : EA940CS-300
品名 : 1000-1280mm 仮設用単管スタンド
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KST-TS1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに | 許容静荷重 | 垂直方向:49N(5kgf) |
| サイズ | φ1,080×1,000~1,280(H)mm | 単管サイズ | φ48.6×1000mm |
| 重量 | 3.7kg | 材質 | 一般構造用炭素鋼鋼管 |
| 付属品 | ボルトセット、バンド | ||
| 仮設用単管スタンド | |||
| 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 | |||
| コンパクトで運搬も非常にラクです。 | |||
| 用途に応じて開脚角度を変更して使用できます | |||
| 丈夫な単管を使用しています。 | |||
| 投光器等の取り付けにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
