詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-327

品名 : 270x 89mm [防水型]コンセントボックス

仕様

メーカー 未来工業 型番 WBC-1J
定格容量 15A・125V サイズ 270×89×86mm
バンド通し穴幅 22mm 材質 ABS樹脂
防水タイプ
防水コンセント2ヶ用(抜止め、接地付)
漏電遮断器付き(感度電流30mA)
アース線(IVより線2.0×200mm)付
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
※コンセントを屋側の雨線外または屋外に施設する場合は、地上30cm以上の高さに取り付けてください
追加説明
カタログ価格

21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 08:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1159ページ
ウェブカタログ画像


  • \n\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top