品番 : EA940CV-104
品名 : 500mm 給電ポール(ベース付)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MRPSB-1 |
|---|---|---|---|
| 電源取付 | 1箇所(正面) | 仕上り高さ | 500mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 90×90×500 | ベースサイズ | 200×200×2.3(T)mm |
| 取付ピッチ | 140×140mm(適応:M8アンカーボルト) | カラー | シルバー |
| 壁の無い場所や壁から離れた場所での電源確保に | |||
| 屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプ | |||
| アンカーボルト(M8ボルト)MSTSHS杭で固定 | |||
| アース用ねじ・座金付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
