詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CW-1

品名 : 屋内ジョイントボックス

仕様

メーカー カワグチ 型番 ナイスハット-Hタイプ
(標準型)
サイズ φ77×68mm カラー 透明
耐熱温度 120℃ 耐寒温度 -20℃
材質 ポリプロピレン
屋内用透明ジョイントボックス
360度の自由な方向から結線できます。
ワンタッチ着脱が可能です。
追加説明
カタログ価格

105 円(税抜)/ 116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 144

(2026/11/12 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1150ページ
ウェブカタログ画像
  • ボックス内の配線は使用イメージで付属していません。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top