詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CZ-5

品名 : 600x120x700mm 盤用キャビネット(屋内用・片扉)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日東工業 型番 S12-67
サイズ 600(W)×120(D)×700(H)mm 基板寸法 520×620mm
有効深さ 101mm 材質 鉄
IP規格 IP2XD 重量 24.4kg
屋内用
取付基板 鉄製基板2.3mm
重耐塩仕様
紛体塗装
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 20:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top