詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-2A

品名 : 1b/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー IDEC 型番 ABN101B
押ボタン色 黒 定格容量 600V/10A
接点構成 1b 型式 ABN101
保護構造 IP65 ボタン径 39mm
動作方式 モメンタリ形 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
パネルカットφ30用
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940D-1BA 1a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黒)
EA940D-1BB 2a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黒)
EA940D-1BY 2a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄)
EA940D-1YA 1a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄)
EA940D-2YA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄)
EA940D-3A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黒)
EA940D-3Y 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top