品番 : EA940D-36
品名 : 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(特大型・黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | ABN411B |
|---|---|---|---|
| ボタン径 | 65mm | 色 | 黒 |
| 定格容量 | 600V/10A | 接点構成 | 1a1b |
| 保護構造 | IP65 | 端子ねじサイズ | M3.5 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| パネルカットφ30mm用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
