品番 : EA940DA-41
品名 : 22/25mm 押ボタンスイッチ(LED非常停止)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AR22V2L |
|---|---|---|---|
| パネルカットφ22、φ25mm共用 | |||
| 定格 | AC/DC 600V 10A | 接点仕様 | 1a1b |
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト | ||
| プッシュロックリターン型(ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットされます。) | |||
| ボタン径 | φ40mm | LED球 | AC/DC24V |
| 強制間隔機構+セーフティートリガーアクション機構付 | |||
| サイズ | 40×41×91(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
