詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-45

品名 : 22mm用 ブザー(LEDランプ付)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 DR22B5
パネルカット φ22mm用 サイズ 30(W)×76.5(D)×37(H)mm
定格電圧 AC/DC12~24V 音量 70dB以上(前方1m)
消費電流 交流の場合:40mA、直流の場合:25mA
LED V球使用
連続音と断続音の切換が可能
IP00(開放形)
追加説明
カタログ価格

5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 09:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1200ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top