品番 : EA940DA-74A
品名 : AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/橙)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | ALFN22211DNA |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC24V | 色 | 橙 |
| 接点構成 | 1a1b | 保護構造 | IP65 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| パネルカットφ30mm用 | |||
| LED AC/DC24V球付 | |||
| フルガード付 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
