詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-28YA

品名 : AC200V LED表示燈(角型・黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー IDEC 型番 UPQN426DY
色 黄 定格電圧 AC200/220V
保護構造 IP40
パネルカットφ30mm用
LED 6V球付
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 05:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
画像はEA940DB-28Aです。
  • 画像はEA940DB-28Aです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top