品番 : EA940DC-20
品名 : 30mm 銘板(無地)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | NA-0PN10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | サイズ | 40×42mm |
| 厚み | 1.2mm | 文字の種類 | 無地 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940D-21A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒) |
| 本体 | EA940D-24A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄) |
| 本体 | EA940D-42 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・緑) |
| 本体 | EA940D-43 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
