品番 : EA940DD-11
品名 : DC24V/150mm 火災報知用ベル
仕様
| 定格電圧 | DC24V | サイズ | φ150×45.5(H)mm |
|---|---|---|---|
| コード長 | 400mm | 材質 | ゴング:アルミ(赤塗装) ベース:スチール(メッキ鋼板) |
| 使用電圧範囲 | 19.2~28.8V | 定格電流 | 0.01A |
| 最低動作電圧 | 16V | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 保存温度 | -20~+60℃ | 使用周囲湿度 | 45~85% |
| 音量 | 94dB | 寿命 | 80時間 |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上 | 重量 | 500g |
| 耐電圧 | 500V/1分間 | ||
| 火災報知器のメンテに数多く使われています。 | |||
| 低消費電流で大きな音を発生する高性能モーターベル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
