品番 : EA940DD-14
品名 : DC24V/100mm アラームベル
仕様
| 定格電圧 | DC24V | サイズ | φ101.4×49(H)mm |
|---|---|---|---|
| 使用電圧範囲 | DC20~26.4V | 定格電流 | 20mA |
| 最低動作電圧 | 19.2V | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 保存温度 | -20~+50℃ | 使用周囲湿度 | 45~85% |
| 音量 | 90dB | 寿命 | 80時間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | 重量 | 300g |
| 取付穴径 | 4.3mm(2穴) | 材質 | ゴング、ベース:スチール |
| 耐電圧 | 500V/1分間 | ||
| 一般屋内用ベル | |||
| 低消費電流のモーターベル | |||
| モーター駆動式のため、長寿命で信頼性の高いベル | |||
| RoHS対応品 | |||
| 安全上の警告 定格を超える電圧を加えないで下さい。 発煙や発火の原因になります。 |
|||
| 安全上の注意 浴室などの水のかかる場所、高温、多湿、粉塵の多い場所では使用しないで下さい。 漏電や感電、発煙の原因になります。 本体を落としたり、強い衝撃を加えたりしないで下さい。 故障や火災の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/12 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
