詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DF-24

品名 : 1a-1b コントロールボックス(非常停止)

仕様

メーカー シュナイダーエレクトリック 型番 XALK1AA8
接点 1a1b スイッチ φ22mm
動作方式 ターンリリース形 定格動作特性:電圧/電流 AC600V/1.2A
DC600V/0.1A
サイズ 68×93.5×68mm 端子 フォーク端子
ボックス材質 ポリカーボネイト 防塵・防水性能 IP65
ボタン形状 マッシュルームφ40 使用温度範囲 -25~70℃
非常停止用押しボタン、操作用押しボタン等を操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に簡単に取付可能
高い防塵、防水性により、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
衝撃に強いポリカーボネイト製ボックス本体
ターンリリース形スイッチを採用
ボックス底部の金属プレートにワンタッチで接点ブロックが取付可能
ケーブルグランドは上下2ヵ所(φ20mm)、背面1ヵ所(φ14mm)にノックアウトで簡単に取りつけ可能
追加説明
カタログ価格

8,420 円(税抜)/ 9,262 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1198ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top