品番 : EA940DF-33
品名 : 1a-1b /2点 コントロールボックス
仕様
| メーカー | シュナイダーエレクトリック | 型番 | XALD2AB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 68×64×106mm | 接点 | 1a1b |
| ボックス材質 | ポリカーボネイト | 保護構造 | IP65 |
| 定格動作特性・電圧/電流 | AC600V/1.2A、DC600V/0.1A | 動作方式 | モメンタリ形 |
| 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 | ||
| φ22mmスイッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA940DF-31 : 1a-1bx2/2点 コントロールボックス |
| 仕様別商品 | EA940DF-32 : 1a-1bx2/2点 コントロールボックス |

