品番 : EA940DG-100
品名 : [TH-1/TH-2タイプ両用] DINレールカッター
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | LHC-P1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アルミDINレールの切断 | 切断対象材 | シノハラ:ADKタイプ 旧ADT・ADS・AD-KT・AD-KS・AD-KG |
| 切断可能タイプ | TH-1 TH-2 |
サイズ | 330×150×50mm(ハンドルを閉じた状態) |
| 質量 | 本体:1.5kg 総質量:2.6kg |
付属品 | キャリングケース、調整ねじ用六角レンチ、 ロックナット用スパナ、ヤスリ、取扱説明書 |
| アルミDINレール専用 | |||
| キャリーケース付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
152,000 円(税抜)/ 167,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ポータブルDINレールカッターの使い方
