品番 : EA940DG-130B
品名 : [TH-2用] DINレールカッター(電動/手動切替式)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D11200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | DINレールカッターハンディー TH-2型 | 切断可能タイプ | TH-2 |
| サイズ | 240×65×140(H)mm | 重量 | 1.825kg |
| 切断対象材 | IDEC:BAA1000 因幡電機:IODA IIDB パトライト:JXDA・JXDB、JXDC・JCDD カメダデンキ:DA-15シリーズ 興和化成:KBR-M1・KBR-W1 |
||
| アルミDINレール切断用 | |||
| インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能 | |||
| 最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,200 円(税抜)/ 61,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA940DG-171B : [EA940DG-130B、170A用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
DINハンディー インパクトドライバー切断手順
