品番 : EA940DG-170
品名 : [TH-2タイプ用] DINレールカッター
仕様
アルミDINレール切断用 | |||
切断対象材 | IDEK:BAA1000 因幡電機:IODA-ⅡDB 旧春日電機:JXDA・JXDB・JXDC・JXDD カメダデンキ:DA-15シリーズ 興和化成:KBR-M1・KBR-W1 |
切断可能タイプ | TH-2 |
---|---|---|---|
サイズ | 500×100×111(H)mm | ||
特殊倍力機構で切断力大幅アップ | |||
持ち運びやすいコンパクトモデル | |||
バリ取り不要で打粉や火花も出ません | |||
480mmガイドスケール付 | |||
重量 | 5.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
98,100 円(税抜)/ 107,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 22:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1248ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DG-171 : [EA940DG-170用] 替刃セット |
拡大