詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DG-170A

品名 : [TH-2タイプ用] DINレールカッター

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-115
切断可能タイプ TH-2 サイズ 500×100×109(H)mm
重量 5.0kg 切断対象材 IDEC:BAA1000
JAPPY(因幡電機):IODA-ⅡDB
パトライト:JXDA・JXDB・JXDC・JXDD
カメダデンキ:DA-15シリーズ
興和化成:KBR-M1・KBR-W1
アルミDINレール切断用
電源不要の手動式カッター
レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。
特殊倍力機構で切断力大幅アップ
バリ取り不要で打粉や火花も出ません。
持ち運びやすいコンパクトモデル
480mmガイドスケール付
追加説明
カタログ価格

81,100 円(税抜)/ 89,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1186ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top