品番 : EA940DK-30
品名 : [EA940DK-31・34用] 取付金具
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | DSK-85 |
|---|---|---|---|
| 用途 | オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具 | 材質 | 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M5 | サイズ | 85×25×25mm |
| 取付穴径 | 丸穴:φ13.8mm 長円穴:6×20mm |
厚み | 1.6mm |
| 質量 | 45g | ||
| EA940DK-31、EA940DK-34用 | |||
| 取付穴が長穴なので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12㎜) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/10 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DK-31 : 125V/15Aマイクロスイッチ(パネル取付押ボタン) |
| 本体 | EA940DK-34 : 125V/15Aマイクロスイッチ(パネル取付押ボタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
