詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-108

品名 : 250V/ 6A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(中継型)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-7160
適合ヒューズ管サイズ φ6.4×30mm 定格 250V・6A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC1500V (1分間)
端子金具 はんだ付け用端子 サイズ φ14×43mm
材質 フェノール (UL94V-0)
中継型
ねじ式
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/12 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1184ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top