詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-28

品名 : [EA940DL-19用] カバー(つまみ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-720-FC1
適合ヒューズ管サイズ φ10.31×38.1mm 材質 ポリカーボネート
サイズ 64×19.6×27.75mm 適合ヒューズホルダー EA940DL-19
ヒューズホルダーにセットする際、ヒューズ管に触れずに交換作業ができるので安全
ツマミ付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

425 円(税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 17:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 取付例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top