品番 : EA940DL-33
品名 : [EA940DL-19用] カバー(つまみなし)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-720-FC2 |
|---|---|---|---|
| 適合ヒューズ管サイズ | φ10.31×38.1mm | 材質 | ポリカーボネート |
| サイズ | 64×19.6×17.05mm | 適合ヒューズホルダー | EA940DL-19 |
| ヒューズホルダーにセットする際、ヒューズ管に触れずに交換作業ができるので安全 | |||
| ツマミなし | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DL-19 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー |
