詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-86

品名 : 250V/15A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型連結)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-750
適合ヒューズ管 φ6.4mm×30mm
φ6.35mm×30mm
φ6.35mm×31.8mm
定格 250V・15A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V (1分間)
端子金具 スクリューレス端子 材質 PBT (UL94V-0)
取付ねじ締付けトルク 1.0N・m(M4ねじ、平ワッシャー使用時)
DINレール(35mm)取付可
連結して多極化することができます(横型連結式)
軟銅線の単線、撚線、フェルール端子が使用できます
渡り配線可能
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1184ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top