品番 : EA940DL-95
品名 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(筒型)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-130 |
|---|---|---|---|
| 適合ヒューズ管サイズ | φ6.4×30mm φ6.35×30mm φ6.35×31.8mm |
定格 | 250V・10A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC2000V (1分間) |
| 端子金具 | はんだ付け兼用187タブ端子 (厚みt:0.5mm) | 取付板厚 | 5.0mm(最大) |
| ナット締付け強度 | 1.2N・m | ナット二面幅 | 18mm |
| キャップ締付けトルク | 0.4N・m(最大) | 材質 | 本体:フェノール(UL94V-0) ツマミ:PBT (UL94V-0) |
| ねじ式つまみ | |||
| 感電防止型 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
