詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-130

品名 : [EA940DM-121・126用] 固定金具

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 ML-7000-PM
材質 PBT サイズ 10×30×11.5(H)mm
取付ねじサイズ M3、M3.5、M4(頭径7.0mm以下) 取付バンド幅 4.3mm以下
EA940DM-121~126用固定金具
端子台とかん合してパネル等へ固定できます。
ネジの首下が皿形状のものの使用は止めてください。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

100 円(税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1187ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top