詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-161

品名 : スクリューレス端子台(パネル用・連結/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 SL-8000-B
極数 1極 定格 300V・10A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V (1分間)
定格電流適合電線 単線:φ1.2mm
撚線:1.25m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
使用可能電線範囲 単線:φ0.4mm~φ1.2mm
撚線:0.2m㎡~1.25m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
フェルール : 0.25m㎡~0.5m㎡
標準剥き線長 9mm~10mm 取付板厚 0.8mm~2.0mm
主絶縁材 本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:PPE(UL94V-0)
端子金具 187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
ボタン色 黒 サイズ 7.62×25.9×24.1(H)mm
パネル貫通タイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

345 円(税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/20 03:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top