品番 : EA940DM-163
品名 : スクリューレス端子台(パネル用・連結/黄)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | SL-8000-Y |
|---|---|---|---|
| 極数 | 1極 | 定格 | 300V・10A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC2000V (1分間) |
| 定格電流適合電線 | 単線:φ1.2mm 撚線:1.25m㎡ (素線径φ0.18mm以上) |
使用可能電線範囲 | 単線:φ0.4mm~φ1.2mm 撚線:0.2m㎡~1.25m㎡ (素線径φ0.18mm以上) フェルール : 0.25m㎡~0.5m㎡ |
| 標準剥き線長 | 9mm~10mm | 取付板厚 | 0.8mm~2.0mm |
| 主絶縁材 | 本体:ナイロン66(UL94V-0) ボタン:PPE(UL94V-0) |
端子金具 | 187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子 |
| ボタン色 | 黄 | サイズ | 7.62×25.9×24.1(H)mm |
| パネル貫通タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
