品番 : EA940DM-82
品名 : 2極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | ML-1700-B-2P |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 定格 | 300V・10A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC2000V(1分間) |
| 定格適合電線 | 単線:φ1.2mm 撚線:1.25m㎡ |
使用可能電線範囲 | 単線:φ0.4mm~1.2mm 撚線:0.3m㎡~1.25m㎡ (素線径φ0.18mm以上) |
| 標準剥き線長 | 10mm | 端子間ピッチ | 5mm |
| 材質 | 本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE |
サイズ(幅) | 37.5mm |
| サイズ(奥行×高さ) | 30×18.6mm | 推奨適合工具 | マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可) |
| 中継型 | |||
| 1極4線式 | |||
| チェック孔あり | |||
| UL規格取得 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
