詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-203

品名 : 0.33-1.31m㎡x50mm/10A クリップ(赤・黒)

一般家庭や自動車用など様々な用途に

仕様

材質 スチール(ニッケルメッキ)+PVC 色 赤・黒
全長(mm) 50 定格 10A
適合電線(m㎡) 0.33~1.31
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/05 23:10現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1179ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top