詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-251

品名 : 58x64x40mm 押ボタンカバー(マグネット付)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 SWCK-66
用途 押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバー サイズ 58×64×40(H)mm
材質 カバー:ポリカーボネート(透明)
マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付
重量 30g
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくいネオジム磁石付き
φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/08 05:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1197ページ 2290ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top