品番 : EA940DS-10
品名 : M2.SSD用ヒートシンク
M.2 SSDの熱対策に最適なアルミ製ヒートシンク 熱伝導シリコンパッド付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-HM5BK |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | 熱伝導率 | 3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率) |
| サイズ | 70×22×6mm | 重量 | 10g |
| セット内容 | ヒートシンク×1 熱伝導シリコンパッド×1 シリコンリング×3 |
||
| 発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 | |||
| スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 | |||
| ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 | |||
| M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。 ※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
