詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DS-3

品名 : 90x 90x22mm (DC12V/0.14A)ケース用ファン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
PCケースに取り付けて熱暴走を防止。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-FAN3
定格容量 DC12V 0.14A 回転数 2300rpm
最大風量 43CFM ノイズレベル 26dBA
電源コネクタ 5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き) サイズ 90×90×22mm
付属品 取り付け用ねじ×4 消費電力 2.04W
コード長 260mm
パソコンケースに取り付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 01:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top