詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DS-7A

品名 : 40x 40x10mm (DC12V)静音ファン

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-FAN6
定格容量 DC12V 0.08A サイズ 40×40×10mm
最大風量 3.77CFM 回転数 4000rpm
コネクタ形状 XH-2P ノイズレベル 21.2dBA
付属品 固定用ねじ×2本 重量 12g
ケース用40mmの静音ファンです。
パソコンや周辺機器等様々な場所で使用できます。
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1201ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top