品番 : EA940DT-100
品名 : テストリードキット
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | TLA-210 |
|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | AC2000V (1分以上) |
リード線 | 0.3m㎡ |
| 〈セット内容〉 | |||
| ・ケーブル側 | |||
| バナナプラグ⇔バナナプラグ | 全長:400mm 色:赤・黒 入数:各色1本 |
モールドクリップ⇔バナナプラグ | 全長:400mm 色:赤・黒 入数:各色1本 |
| ICクリップ⇔バナナプラグ | 全長:400mm 色:赤・黒 入数:各色1本 |
||
| ・ジョイント側 | |||
| テスター棒⇔バナナ受口 | 全長:400mm 色:赤・黒 入数:各色1本 |
モールドクリップ⇔バナナ受口 | 全長:400mm 色:赤・黒 入数:各色1本 |
| ICクリップ⇔バナナ受口 | 全長:400mm 色:赤・黒 入数:各色1本 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/12 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0783ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
