品番 : EA940DT-141
品名 : マルチメーターアクセサリーキット
マルチメーターの機能拡張に便利なセットです
仕様
<セット内容> | ・ストレートプローブ(黒・赤)・・・ピン径:1.0mm ・テストプローブ(黒・赤)・・・ピン径:2.0mm ・ピアシングプローブ(黒・赤)・・・全長:152mm ・フォーク型コネクター(黒・赤)・・・全長:50mm ・ワニ口クリップ(黒・赤)・・・全長:82mm ・バナナプラグ付ワニ口クリップ(黒・赤)・・・全長:60mm ・テストリード棒(黒・赤)・・・全長:1m ・バナナジャックアダプター(黒・赤)・・・全長:42mm ・バナナプラグアダプター(黒・赤)・・・全長:52mm |
||
---|---|---|---|
4mmコネクター用 | |||
収納ポーチ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/23 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0288ページ 0796ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
