詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DT-142

品名 : ワニ口アダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ダッシュボード下などの届きにくい箇所での使用に最適です

仕様

絶縁耐圧 1000V 全長 152mm
4mmコネクター用
最大開口 10mm
強力なバネ作用でテストポイントを保持し続けます。
追加説明
カタログ価格

6,880 (税抜)/ 7,568 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top