品番 : EA940DT-143
品名 : プローブキット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ストレート・45°・90°プローブとワニ口クリップを揃えた便利なセットです
仕様
<セット内容> | ・ストレートプローブ(赤・緑・黄)・・・ピン径:φ0.68mm(各1本) ・ストレートプローブ(黒・青)・・・ピン径:φ1.0mm(各1本) ・45°プローブ(赤・緑・黄)・・・ピン径:φ0.68mm(各1本) ・45°プローブ(黒・青)・・・ピン径:φ1.0mm(各1本) ・90°プローブ(赤・緑・黄)・・・ピン径:φ0.68mm(各1本) ・90°プローブ(黒・青)・・・ピン径:φ1.0mm(各1本) ・バナナプラグ付ワニ口クリップ(2本) |
||
---|---|---|---|
30Vまで対応 | |||
全長 | ストレートプローブ:80mm、45°プローブ:76mm、90°プローブ:67mm、ワニ口クリップ:62mm | ||
4mmコネクター用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/09 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0288ページ 0796ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)