品番 : EA940DT-283
品名 : 1500mm 同軸テストリード(BNC/シールドクリップ分岐)
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | CCA-103-015 |
|---|---|---|---|
| リード線 | RG-58A | インピーダンス | 50Ω |
| 絶縁耐圧 | AC100V(1分以上) | 絶縁抵抗 | DC500V(100MΩ以上) |
| 全長 | 1500mm | ケーブル径 | φ4.95mm |
| BNCコネクタ/シールドクリップ分岐(ニッケルメッキ)(圧着) | |||
| シールドクリップ側は赤と黒で分岐しています。 | |||
| 通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/07 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0786ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
