詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DW-35

品名 : [単3形x2本] 電池ボックス(カバー/スイッチ付)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに最適

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 UM-SC32NH
使用電池 単3×2本 サイズ 68(W)×19(D)×33(H)mm
リード線 約15cm
直列3V引き出し用
スイッチ・カバー付き
※電池ボックスカバー固定用ネジがボックス内に入っています。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1180ページ
ウェブカタログ画像
  • 接続方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top