品番 : EA940DZ-1
品名 : 100x100mm/φ90 樹脂製ギャラリー(丸穴/屋内用)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | GPR-90B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 制御盤・操作盤などの換気開口部分 | 材質 | 本体:ABS樹脂 フィルター:不織布(捕集効率68%) |
| サイズ | 100×100mm | パネル厚 | 1.6~3.2mm |
| パネルカットサイズ | φ90mm | 適正締め付けトルク | 0.6N・m |
| 質量 | 47g | ||
| 設計変更などによる追加取付に適した丸穴形状の取付パネルカット | |||
| 前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。 | |||
| フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
