品番 : EA940FC-1
品名 : AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-V-M4 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 3A-250V AC | 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
| 動作力 | 10N | 接点構成 | 1a |
| 内蔵スイッチ | MICROスイッチ・V形 | 付属コード | VFF平形0.75m㎡×2心×2m |
| 保護構造 | IP30 | 材質 | ABS樹脂 |
| サイズ | 62(W)×100(D)×25(H)mm | 重量 | 150g |
| 座りながらの作業でも踏みやすい後ヒンジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940FB-10 : [フットスイッチ用] 保護カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
