詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LM-10

品名 : [反射型光電センサー用] 反射板

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 E39-R1
反射型光電スイッチ(センサー)用
サイズ 40.3×59.5×7.5mm
EA940LM-1、-2、-4用
指方向 30°以上 使用周囲温度 -25~+55℃
保護構造 IEC規格 IP67
追加説明
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1193ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top