詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LP-7

品名 : [密着取付型] フォトマイクロセンサー(入光時点灯)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 EE-SX673
透過形(溝型)
検出距離 5mm(溝幅)
直流光方式
NPN出力
電源電圧 DC5~24V±10%、リップル10%以下 接続方式 コネクタータイプ(4極)
形状 密着取付型 表示灯モード 入光時点灯
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 20:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1192ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top