品番 : EA940MA-11
品名 : AC100V 感震ブレーカー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BQX702 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50/60 Hz) | 消費電力 | 1W以下(通常時) 2W以下(ブザー鳴動時) |
| 使用環境 | 周囲温度:-10℃~60℃ 周囲湿度:90%以下(ただし結露無きこと) |
適応相線式 | 単相3線式(1φ3W)・単相2線式(1φ2W) |
| 適応主幹ブレーカ | 漏電ブレーカ 高速形 30mA感度専用 ※ソルダーレス端子のブレーカ(J型など)は接続不可 |
入出力端子 | 適用電線 AEまたはCPEV線 φ0.65 配線長 最大20m |
| 動作感知 | 震度5強相当 本体傾き15°以上 |
本体サイズ | 15.8(W)×38(D)×88(H)mm |
| 擬似漏電出力線 | 線の太さ:AWG18 線の長さ:750mm M8用丸型圧着端子付き(M6・M8のねじ端子に適合) |
||
| 震度5強相当の揺れを感知すると、感震表示灯の点滅とブザーの鳴動でお知らせします。(地震感知状態) | |||
| 揺れの発生から設定時間(3分または即時)経過後に、主幹漏電ブレーカを自動的に遮断します。 | |||
| また、設定時間が経過する前に停電が発生したときは、復電による避難中の電気火災発生を防ぐため、復電後即時に主幹漏電ブレーカを遮断します。 | |||
| 住宅分電盤が15°以上傾くと家屋倒壊と判断し、10秒後に主幹漏電ブレーカを自動的に遮断します。10秒以内に停電した時は、復電と同時に主幹漏電ブレーカを遮断します。 | |||
| 日本配線システム工業会規格(JWDS0007付2)に適合 | |||
| パナソニック製住宅分電盤専用 | |||
| ※パナソニック製以外の住宅分電盤には取付けないでください。 | |||
| ※一般住宅の屋内に取付けて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
