品番 : EA940ME-12A
品名 : 15A /0.45m 過負荷・漏電保護兼用プラグ
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PIPB-EKT-S |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・AC100V(1500W) | コード長 | 0.42m |
| 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| プラグ形状 | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 過負荷漏電保護兼用 |
| 過負荷電流 | 15A | 定格感度電流 | 15mA |
| コンセント定格 | 15A・AC125V | コンセント数 | 3個 |
| 動作時間 | 0.1秒以内 | 全長 | 500mm |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | 材質 | 本体:ABS樹脂 |
| 重量 | 420g | ||
| 屋内用 | |||
| 今ある機器につなぐだけで安心・安全な過負荷漏電ブレーカー付に | |||
| 【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンブレーカー】 アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使用可能。 コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
