品番 : EA940ME-22
品名 : AC100V/15A 過負荷・漏電保護コンセントアダプター
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PIPB-EKN-S |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・AC100V(1500W) | アース | あり |
| プラグ形状 | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 過負荷漏電保護兼用 |
| 過負荷電流 | 15A | 漏電遮断電流 | 15mA |
| 動作時間 | 0.1秒以内 | コンセント定格 | 15A・125V |
| コンセント数 | 1個(接地2P 抜止式) | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | サイズ | 46(W)×62.5(D)×130(H)mm |
| 重量 | 220g | ||
| 屋内用 | |||
| 今ある機器を過負荷漏電ブレーカー付に! | |||
| コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業 | |||
| 電気を使いすぎると(15Aをこえて)通電をしゃ断します。 | |||
| 短絡(ショート)時にも作動します。 | |||
| 【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンブレーカー】 アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。 コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
