品番 : EA940MF-2
品名 : AC100V/15A 漏電遮断コンセント
仕様
| メーカー | テンパール工業 | 型番 | GBXC1515 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ビリビリガードPlus | 定格 | AC100V・15A |
| 定格感度電流 | 15mA | 動作時間 | 0.1秒以内(高速型) |
| 定格不動作電流 | 7.5mA | 定格遮断電流 | 1.5kA |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | コンセント | 接地2P×2個 |
| サイズ | 112×50×50mm | ||
| 屋内型 | |||
| プラグ形漏電遮断器 | |||
| 地絡・過負荷・短絡保護兼用 | |||
| 通電表示・接地表示付き | |||
| アース端子(M3.5)付き | |||
| 電機用品安全法技術基準適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/08 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
